- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレス リングのおすすめ人気ランキング
ステンレス リングのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新15,480件の「ステンレス リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きいリング」、「金属輪」、「50mm リング」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
SUGICO(スギコ)ダブルリング
材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥27税込¥30
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
1セット(10個)
¥510税込¥561
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス種類リンク
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)316種類リンク
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール